水本機械製作所
カラビナジャンボ環付き
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法L(mm)
229
169
204
229
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142135
品番
XJB-16B
参考基準価格(税別)
¥14,660
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
16
寸法L(mm)
229
寸法S(mm)
58
寸法W(mm)
124
質量(g)
876
材質
ステンレス
種類
カラビナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
4.9