曜日別特売
SH-2 リングキャッチ 水本機械製作所 88142153

SH-2 リングキャッチ 水本機械製作所 88142153
SH-2 リングキャッチ 水本機械製作所 88142153

リングキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)21
内容量1個注文コード88142153品番SH-2
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
寸法B1(mm)8寸法B2(mm)7寸法E(mm)2.2寸法L(mm)21寸法S(mm)3.5材質ステンレス(SUS304)質量(g)2タイプ両ネジタイプ種類リングキャッチ寸法D(Φmm)2参考使用荷重(kN)0.08入数20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.08使用荷重(N)78.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする