曜日別特売
SHL-6 口広リングキャッチ 水本機械製作所 88142257

SHL-6 口広リングキャッチ 水本機械製作所 88142257
SHL-6 口広リングキャッチ 水本機械製作所 88142257

口広リングキャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)56
内容量1個注文コード88142257品番SHL-6
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法B1(mm)15寸法B2(mm)13.5寸法E(mm)6.5寸法L(mm)56寸法S(mm)12材質ステンレス(SUS304)質量(g)35タイプ両ネジタイプ種類リングキャッチ寸法D(Φmm)6参考使用荷重(kN)1.47入数20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88142266
2019-04-22
用途: ヨットのシートロープの接続に利用
合同会社イントラム卸売・小売業

ネジ式ロックのため、外れないので安心。尤も、この目的を念頭に購入したので、当然と言えば当然。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする