※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
OPMMリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
22
16
19
22
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142406
品番
OP-22
参考基準価格(税別)
¥61,550
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
60
寸法B2(mm)
48
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
27
寸法L(mm)
155
材質
ステンレス
質量(g)
1900
種類
リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
51.94