※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
クイックキャッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法D(mm)
4
3
4
5
6
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142485
品番
QC-4
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
質量(g)
15
寸法L(mm)
48
寸法S(mm)
6.5
寸法D(mm)
4
寸法B2(mm)
12
材質
ステンレス
種類
リングキャッチ
寸法B1(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.1
使用荷重(N)
98