曜日別特売
QC-5 クイックキャッチ 水本機械製作所 88142494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QC-5 クイックキャッチ 水本機械製作所 88142494
QC-5 クイックキャッチ 水本機械製作所 88142494

クイックキャッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法D(mm)5
内容量1個注文コード88142494品番QC-5
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
質量(g)25寸法L(mm)60寸法S(mm)8寸法D(mm)5寸法B2(mm)14材質ステンレス種類リングキャッチ寸法B1(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする