曜日別特売
SAC-8 ペリカンSフック 水本機械製作所 88142765

SAC-8 ペリカンSフック 水本機械製作所 88142765
SAC-8 ペリカンSフック 水本機械製作所 88142765

ペリカンSフック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法W2(mm)16
参考使用荷重(kN)0.49
使用荷重(kN)0.49
内容量1個注文コード88142765品番SAC-8
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
寸法L1(mm)76寸法S(mm)8寸法L2(mm)60寸法R(mm)7.5材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス質量(g)69種類Sカン寸法D(Φmm)8寸法W1(mm)15寸法W2(mm)16参考使用荷重(kN)0.49入数20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88142783
2022-12-13
用途: 料理
製造業

しっかりとした造りで出来ています。剛性等はわかりませんが、物としては良いです。

対象商品 : 88142747
2021-06-04
用途: ネットの吊り下げ
教育・研究機関

大変丈夫で、ペンチやプライヤーで口を締めようと思っても、手作業では困難なほど頑丈だった。

対象商品 : 88142774
2020-11-12
用途: 機械の吊り具

ペリカン型のフックに多用性の使い方があることを希望し購入しました。
ペリカン型はスリングやワイヤー等の別吊り具と容易に連結できるので使い勝手が良いことは間違いありません。
当方購入品はΦ10㎜(許容耐久100kg)4個を上手に使い合わせ活躍するよう使用していきたいです。
素材SUS304であれば錆傷も心配なく常時屋外装備品としていけます。
ただ価格的にもう少しお安ければ大中小でサイズ揃えたいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする