※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ワリカン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
39
39
40
44
52
64
使用荷重(kN)
0.98
0.98
1.27
1.47
1.96
2.45
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88143054
品番
G-9-B
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
寸法D(mm)
9
寸法L(mm)
39
寸法W(mm)
13
質量(g)
60
使用荷重(kN)
0.98
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
980