※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ワリカン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
40
39
40
44
52
64
使用荷重(kN)
1.27
0.98
1.27
1.47
1.96
2.45
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88143063
品番
G-10-A
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
40
寸法W(mm)
15
質量(g)
79
使用荷重(kN)
1.27
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
1274