曜日別特売
G-13-A ワリカン 水本機械製作所 88143081

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-13-A ワリカン 水本機械製作所 88143081
G-13-A ワリカン 水本機械製作所 88143081

ワリカン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法L(mm)52
使用荷重(kN)1.96
内容量1個注文コード88143081品番G-13-A
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
寸法D(mm)13寸法L(mm)52寸法W(mm)20質量(g)172使用荷重(kN)1.96材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)1960
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする