※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
Cリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
65
65
71
87
100
113
使用荷重(kN)
2.45
2.45
2.94
3.92
5.88
7.84
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88143106
品番
MC-16
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
質量(g)
355
寸法D(mm)
16
寸法L(mm)
65
寸法W(mm)
25
使用荷重(kN)
2.45
使用荷重(N)
2450
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応