曜日別特売
MC-19 Cリンク 水本機械製作所 88143115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-19 Cリンク 水本機械製作所 88143115
MC-19 Cリンク 水本機械製作所 88143115

Cリンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法L(mm)71
使用荷重(kN)2.94
内容量1個注文コード88143115品番MC-19
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
質量(g)479寸法D(mm)19寸法L(mm)71寸法W(mm)30使用荷重(kN)2.94使用荷重(N)2940材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする