曜日別特売
MCS-22 パワーCカン 水本機械製作所 88143221

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCS-22 パワーCカン 水本機械製作所 88143221
MCS-22 パワーCカン 水本機械製作所 88143221

パワーCカン

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法L(mm)90
内容量1個注文コード88143221品番MCS-22
参考基準価格(税別)¥11,310販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
寸法D(mm)23寸法L(mm)90寸法W(mm)35寸法t(mm)19.5質量(g)802材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)6.76使用荷重(N)6762
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88143176
2025-04-08
用途: 牛舎の柵の固定
合同会社 I卸売・小売業

今まで使用していたナスカンやカラビナより丈夫で簡単です。
非常に助かっています!

対象商品 : 88143185
2021-11-10
用途: 牛舎内の柵の仮止め
農・林・水産業

牛舎内の柵のチェーンでの仮止めに使用してます。
強度も充分ですし簡単に開け閉めできるので便利にしてます。

対象商品 : 88143246
2018-02-26
用途: 港に船を係留しているロープ接続部に取り付け
Dive cico

作りもしっかりしていて海水でサビの心配もなくアンカリングしているロープの接続部に使用しています。

対象商品 : 88143176
2014-07-07
用途: 仕事

問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする