IBO-10W オープンアイボルト(ブネジ) 水本機械製作所 88143395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IBO-10W オープンアイボルト(ブネジ) 水本機械製作所 88143395
IBO-10W オープンアイボルト(ブネジ) 水本機械製作所 88143395

オープンアイボルト(ブネジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ねじ径(mm)W-3/8
内容量1個注文コード88143395品番IBO-10W
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法A(mm)15寸法B(mm)18寸法D(mm)8寸法H(mm)49寸法L(mm)35寸法S(mm)50材質ステンレス(SUS304)質量(g)65ねじ径(mm)W-3/8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78使用荷重(N)784
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする