TN-10W T型ナット(ブネジ) 水本機械製作所 88143456

TN-10W T型ナット(ブネジ) 水本機械製作所 88143456
TN-10W T型ナット(ブネジ) 水本機械製作所 88143456

T型ナット(ブネジ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88143456品番TN-10W
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法A(mm)20寸法B1(mm)80寸法B2(mm)50寸法C(mm)20寸法H(mm)23寸法T(mm)3寸法d(mm)6.5材質(本体)ステンレス質量(g)42種類その他金具ねじ径W-3/8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78使用荷重(N)784
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする