水本機械製作所
つば付ロングアイボルト(ミリネジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径(mm)
M-4
M-4
M-5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88143693
品番
LT-4M
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
質量(g)
9
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
10
ねじ径(mm)
M-4
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
使用荷重(N)
196