曜日別特売
LS-5 レバーピンシャックル 水本機械製作所 88143921

LS-5 レバーピンシャックル 水本機械製作所 88143921
LS-5 レバーピンシャックル 水本機械製作所 88143921

レバーピンシャックル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)13
内容量1個注文コード88143921品番LS-5
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
質量(g)20寸法d(mm)10.5寸法L1(mm)40寸法F(mm)6寸法B(mm)13寸法D1(mm)5寸法D2(mm)-寸法L2(mm)-寸法T(mm)2.5使用荷重(kN)0.88材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)882
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88143937
2017-03-03
用途: 牽引装置のジョイント
不動産業

はじめて購入いたしました。
固定的な使用では無いため、レバーピン操作による着脱性(軽く・確実にセット・リリースができること)の良さに満足です。

対象商品 : 88143937
2015-05-25
用途: 懸垂幕留め

取扱い、強度等品質は間違いないのですが、10個入り、20個入りで単価が少し安くなるような設定があればありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする