曜日別特売
LS-6 レバーピンシャックル 水本機械製作所 88143937

LS-6 レバーピンシャックル 水本機械製作所 88143937
LS-6 レバーピンシャックル 水本機械製作所 88143937

レバーピンシャックル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)18
内容量1個注文コード88143937品番LS-6
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
質量(g)44寸法d(mm)15寸法L1(mm)49寸法F(mm)10寸法B(mm)18寸法D1(mm)6寸法D2(mm)4寸法L2(mm)32寸法T(mm)3使用荷重(kN)1.18材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)1176
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88143937
2017-03-03
用途: 牽引装置のジョイント
不動産業

はじめて購入いたしました。
固定的な使用では無いため、レバーピン操作による着脱性(軽く・確実にセット・リリースができること)の良さに満足です。

対象商品 : 88143937
2015-05-25
用途: 懸垂幕留め

取扱い、強度等品質は間違いないのですが、10個入り、20個入りで単価が少し安くなるような設定があればありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする