※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ネジシャックル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法B(mm)
6
6
16
32
38
44
50
56
64
ねじ径
M-3
M-3
W-5/16
W-5/8
W-3/4
W-7/8
W-1
M-30
M-36
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88143946
品番
SP-3
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
寸法B(mm)
6
寸法D1(mm)
3
寸法D2(mm)
3
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
6
ねじ径
M-3
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.25
使用荷重(N)
245