SP-16 ネジシャックル 水本機械製作所 88143964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-16 ネジシャックル 水本機械製作所 88143964
SP-16 ネジシャックル 水本機械製作所 88143964

ネジシャックル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)32
ねじ径W-5/8
内容量1個注文コード88143964品番SP-16
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
寸法B(mm)32寸法D1(mm)16寸法D2(mm)16寸法L(mm)64寸法d(mm)32ねじ径W-5/8材質ステンレス(SUS304)質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.84使用荷重(N)7840
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88143946
2014-11-16
用途: ワイヤー掛け

台風対策のワイヤー掛けにと入手したが価格のわりに使えないミニミニ12mmと知らずで確認不足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする