曜日別特売
QS-16 角頭シャックル 水本機械製作所 88144217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QS-16 角頭シャックル 水本機械製作所 88144217
QS-16 角頭シャックル 水本機械製作所 88144217

角頭シャックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法B(mm)32
ねじ径W-5/8
内容量1個注文コード88144217品番QS-16
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ねじ径W-5/8質量(g)460寸法L(mm)64寸法d(mm)32寸法D(mm)16材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.84使用荷重(N)7840
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする