※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
SBUシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
38
26
32
38
44
50
56
64
ねじ径
M-20
M-14
M-16
M-20
M-22
M-24
M-30
M-36
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144296
品番
SBU-19
参考基準価格(税別)
¥18,780
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじ径
M-20
質量(g)
990
寸法L(mm)
76
寸法d(mm)
38
寸法t(mm)
19
材質
ステンレス(SUS304)
種類
SB
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
19.6
使用荷重(N)
19600