※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ヒネリシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
16
10
12
16
20
24
ねじ径
W-5/16
M-5
M-6
W-5/16
W-3/8
W-1/2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144366
品番
SPT-8
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじ径
W-5/16
質量(g)
71
寸法L(mm)
37
寸法d(mm)
16
寸法D(mm)
8
材質
ステンレス(SUS304)
寸法B(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.45
使用荷重(N)
2450