曜日別特売
CST-6 沈みヒネリシャックル 水本機械製作所 88144402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CST-6 沈みヒネリシャックル 水本機械製作所 88144402
CST-6 沈みヒネリシャックル 水本機械製作所 88144402

沈みヒネリシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)12
ねじ径M-6
内容量1個注文コード88144402品番CST-6
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)アウトレット
¥1,198959
ねじ径M-6質量(g)27寸法L(mm)29寸法d(mm)12寸法D(mm)6材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.67使用荷重(N)1666
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする