QSL-6 ロング角頭シャックル 水本機械製作所 88144542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QSL-6 ロング角頭シャックル 水本機械製作所 88144542
QSL-6 ロング角頭シャックル 水本機械製作所 88144542

ロング角頭シャックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法B(mm)12
ねじ径M-6
内容量1個注文コード88144542品番QSL-6
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
ねじ径M-6質量(g)33寸法L(mm)48寸法d(mm)12寸法D(mm)6材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.67使用荷重(N)1666
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする