曜日別特売
QSL-10 ロング角頭シャックル 水本機械製作所 88144567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QSL-10 ロング角頭シャックル 水本機械製作所 88144567
QSL-10 ロング角頭シャックル 水本機械製作所 88144567

ロング角頭シャックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法B(mm)20
ねじ径W-3/8
内容量1個注文コード88144567品番QSL-10
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ねじ径W-3/8質量(g)157寸法L(mm)78寸法d(mm)20寸法D(mm)10材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.43使用荷重(N)3430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする