※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
JIS型シャックルSC型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法B(mm)
26
26
29
31
34
39
ねじ径
M-18
M-18
M-20
M-24
M-30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144594
品番
SC-16
参考基準価格(税別)
¥13,670
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじ径
M-18
質量(g)
560
寸法L(mm)
64
寸法d(mm)
40
寸法t(mm)
16
材質
ステンレス(SUS304)
種類
SC
寸法D(mm)
19
寸法B(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
14.7
使用荷重(N)
14700