※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
JIS型シャックルSC型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
34
26
29
31
34
39
ねじ径
M-24
M-18
M-20
M-24
M-30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144621
品番
SC-22
参考基準価格(税別)
¥27,360
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじ径
M-24
質量(g)
1400
寸法L(mm)
88
寸法d(mm)
55
寸法t(mm)
22
材質
ステンレス(SUS304)
種類
SC
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
29.4
使用荷重(N)
29400