※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
JIS型シャックルSC型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
39
26
29
31
34
39
ねじ径
M-30
M-18
M-20
M-24
M-30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144637
品番
SC-24
参考基準価格(税別)
¥44,160
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじ径
M-30
質量(g)
1870
寸法L(mm)
96
寸法d(mm)
62
寸法t(mm)
24
材質
ステンレス(SUS304)
種類
SC
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
35.28
使用荷重(N)
35280