曜日別特売
JS-8 ジョイントスイベル 水本機械製作所 88144664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JS-8 ジョイントスイベル 水本機械製作所 88144664
JS-8 ジョイントスイベル 水本機械製作所 88144664

ジョイントスイベル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法D(mm)8
使用荷重(kN)2.45
内容量1個注文コード88144664品番JS-8
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
使用荷重(kN)2.45材質SUS304質量(g)87寸法L(mm)19.5寸法d(mm)8.5寸法A(mm)15寸法D(mm)8寸法W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)2450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする