曜日別特売
MSX-19 強力スイベル 水本機械製作所 88144752

MSX-19 強力スイベル 水本機械製作所 88144752
MSX-19 強力スイベル 水本機械製作所 88144752

強力スイベル

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法D(mm)20
使用荷重(kN)19.6
内容量1個注文コード88144752品番MSX-19
参考基準価格(税別)¥27,360販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
使用荷重(kN)19.6材質SUS304質量(g)2323寸法L1(mm)229寸法A(mm)24寸法D(mm)20寸法L2(mm)50寸法T(mm)48寸法W1(mm)81寸法W2(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)19600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88144752
2021-07-20
用途: ロープのより戻し
内田製造業

使用していない、購入を考えたが耐荷重の記載がない、どう選択するのか?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけして申し訳ございません。個別商品情報のページ(注文コードから移動します)に記載がございます。また、商品情報に不足がございましたら、商品問い合わせ窓口までご気軽にご相談ください。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする