曜日別特売
WSC-8 沈みダブルシャックル 水本機械製作所 88144831

WSC-8 沈みダブルシャックル 水本機械製作所 88144831
WSC-8 沈みダブルシャックル 水本機械製作所 88144831

沈みダブルシャックル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)17
ねじ径W-5/16
内容量1個注文コード88144831品番WSC-8
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。
ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。
金具センター部がスイベル式で自在に回ります。

用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。ねじ径W-5/16質量(g)150寸法L1(mm)89寸法A(mm)8寸法D(mm)8材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法B(mm)17寸法L2(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.45使用荷重(N)2450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88144831
2024-08-15
用途: ボートの錨とアンカーチェーンの間に付けて、ロープのより戻し
有限会社古ヶ崎営繕建設業・工事業

これを付けてからアンカーロープのヨレが皆無!
接続部に出っ張りが無いのでアンカー上げ下げ時、引掛らず使いやすい。
一度使ったら「絶対に必要な」パーツ!

対象商品 : 88144822
2018-10-05
用途: 電線ケーブル引き

ケーブル引きのより戻しに使用したところ延線金車の通りもスムーズに通過
問題なく使えた、今度配管内の通線でも試してみます。今後耐用年数、強度
を見てみたいと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする