SSC-10 沈みシングルシャックル 水本機械製作所 88144883

SSC-10 沈みシングルシャックル 水本機械製作所 88144883
SSC-10 沈みシングルシャックル 水本機械製作所 88144883

沈みシングルシャックル

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法B(mm)20
ねじ径W-3/8
内容量1個注文コード88144883品番SSC-10
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ねじ径W-3/8質量(g)271寸法L1(mm)114寸法A(mm)10寸法D(mm)10材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)20寸法L2(mm)27寸法W(mm)24寸法L3(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.43使用荷重(N)3430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88144883
2018-09-09
用途: 動物2匹を繋ぐ。
グッピークラブ

より戻し効果で綱が絡みません。
当方は4個購入しました。

対象商品 : 88144874
2017-08-30
用途: アンカーのスイベル
医療・福祉・介護関連業

船のアンカースイベルとして利用しています。 これがないとロープがヨレヨレになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする