曜日別特売
CW-3500 ワイヤーキャッチ 水本機械製作所 88144944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CW-3500 ワイヤーキャッチ 水本機械製作所 88144944
CW-3500 ワイヤーキャッチ 水本機械製作所 88144944

ワイヤーキャッチ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)1680注文コード88144944品番CW-3500
参考基準価格(税別)¥4,270販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法A(mm)22寸法B(mm)8寸法E(mm)6全長(mm)1680質量(g)69材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)80寸法D(Φmm)3ロープ径(Φmm)3適合ロープ径(Φmm)3寸法L(Φmm)500参考使用荷重(kN)0.78入数10RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78使用荷重(N)784
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88144926
2016-05-29
用途: キーホルダー
建設業・工事業

根元から外れてしまった!
その後不安になって、ダブルで使用!
安心感がなくなった、代替え品を模索中!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
使用荷重をご確認の上、ご使用ください。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする