KM-5 豆シンブル 水本機械製作所 88145102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM-5 豆シンブル 水本機械製作所 88145102
KM-5 豆シンブル 水本機械製作所 88145102

豆シンブル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)7
内容量1個注文コード88145102品番KM-5
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
質量(g)3寸法D(mm)11寸法L(mm)17寸法A(mm)5.5寸法B(mm)7使用ロープ径(mm)5材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88145102
2017-09-14
用途: 4ミリのワイヤーの先端処理に使用します。
農・林・水産業

大きさに非常に満足しています。つかいがってによってはこの後も使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする