※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ねじ径
M-12
M-12
M-14
W-5/8
寸法L(mm)
68
68
80
85
96
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88145154
品番
WC-14
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
52
寸法B(mm)
45
寸法D(mm)
10.6
寸法H(mm)
31
寸法L(mm)
68
寸法T(mm)
37
寸法W1(mm)
13
寸法W2(mm)
28.6
ねじ径
M-12
材質
SUS304
質量(g)
285
使用ロープ径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応