WC-19 ワイヤークリップ 水本機械製作所 88145172

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WC-19 ワイヤークリップ 水本機械製作所 88145172
WC-19 ワイヤークリップ 水本機械製作所 88145172

ワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじ径M-14
寸法L(mm)85
内容量1個注文コード88145172品番WC-19
参考基準価格(税別)¥7,860販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法A(mm)62寸法B(mm)53寸法D(mm)12.6寸法H(mm)39寸法L(mm)85寸法T(mm)47寸法W1(mm)20寸法W2(mm)35ねじ径M-14材質SUS304質量(g)478使用ロープ径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする