※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ねじ径
W-5/8
M-12
M-14
W-5/8
寸法L(mm)
96
68
80
85
96
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88145181
品番
WC-22
参考基準価格(税別)
¥9,890
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
72
寸法B(mm)
62
寸法D(mm)
14
寸法H(mm)
46
寸法L(mm)
96
寸法T(mm)
57
寸法W1(mm)
23
寸法W2(mm)
41
ねじ径
W-5/8
材質
SUS304
質量(g)
720
使用ロープ径(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応