※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ワイヤーコースリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88145197
品番
WE-1
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
23
寸法D(mm)
6
寸法L1(mm)
65.5
寸法L2(mm)
34
寸法L3(mm)
20
寸法W(mm)
15
寸法d(mm)
6.5
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
37
種類
その他金具
RoHS指令(10物質対応)
対応