曜日別特売
TB-4S 枠式ターンバックル(ストレート) 水本機械製作所 88145346

TB-4S 枠式ターンバックル(ストレート) 水本機械製作所 88145346
TB-4S 枠式ターンバックル(ストレート) 水本機械製作所 88145346

枠式ターンバックル(ストレート)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M-4
内容量1個注文コード88145346品番TB-4S
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
ねじ径M-4質量(g)21寸法L(mm)57寸法L1(mm)126寸法A(mm)28材質SUS304寸法D(mm)3.5寸法B(mm)60寸法L2(mm)163寸法W(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.18使用荷重(N)1176
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88145382
2017-12-18
用途: ブレース
有限会社 石井ステンレス

即納品でよかったですが 丸棒が少し曲がっている物もありました
商品的には まぁまぁといったところでしょうか

1が参考にしています
対象商品 : 88145346
2015-11-17
用途: 工作機械ベース吊具

十分満足できる作りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする