水本機械製作所
枠式ターンバックル(ストレート)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
W-3/8
M-3
M-4
W-3/16
W-1/4
W-5/16
W-3/8
W-1/2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88145382
品番
TB-9S
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ねじ径
W-3/8
質量(g)
280
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
280
寸法A(mm)
75
材質
SUS304
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
140
寸法L2(mm)
390
寸法W(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
4.41
使用荷重(N)
4410