※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
パイプターンバックル外れ止め付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ねじ径
W-5/16
W-1/4
W-5/16
W-3/8
W-1/2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88145531
品番
TBP-8HK
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
105
寸法J(mm)
6
寸法L(mm)
129
寸法L1(mm)
219
寸法L2(mm)
299
寸法R(mm)
2.5
寸法W(mm)
14
ねじ径
W-5/16
材質
SUS304
質量(g)
141
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.18
使用荷重(N)
1176