※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
サンマブロック
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
使用荷重(kN)
2.45
2.45
2.94
5.39
9.31
使用ロープ径(mm)
~11
~11
~12
~14
~16
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88145854
品番
H-38
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
質量(g)
360
寸法L(mm)
109
寸法H(mm)
29
寸法W(mm)
35
車輪径(Φmm)
38
材質(車輪)
ステンレス(SUS304)
種類
滑車
使用ロープ径(mm)
~11
材質(枠)
ステンレス
車数
1
車溝幅(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.45
使用荷重(N)
2450