曜日別特売
KB-10W200 コの字ボルト 水本機械製作所 88146161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KB-10W200 コの字ボルト 水本機械製作所 88146161
KB-10W200 コの字ボルト 水本機械製作所 88146161

コの字ボルト

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径W-3/8
寸法L(mm)200
内容量1個注文コード88146161品番KB-10W200
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ねじ長さ(mm)20.5ねじ径W-3/8材質SUS304寸法L(mm)200質量(g)254寸法D(mm)9寸法T(mm)20.5寸法W(mm)92.5寸法P(mm)101.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-14
用途: 消火栓ボックスの取っ手
建設業・工事業

消火栓ボックスの蓋に付いていた物が脱落して紛失してしまっていたので、同型の物を探し出した。意外とピッタリ

対象商品 : 88146152
2024-07-27
用途: 浄化槽
その他業種

浄化槽のフタに使用している金具が老朽化し、錆びにくいステンレス製を探していました。
少しきつめのサイズでしたが、問題なく使用できています。

対象商品 : 88146152
2024-05-27
用途: 浄化槽の蓋に使用
その他業種

浄化槽の蓋の持ち手が錆びて使えなくなったので交換用に購入しました。
少し幅が狭くきつかったのですが、使用には問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 88146161
2021-03-23
用途: コンクリート土管蓋の取り換え

前の蓋取っ手は鉄だったので錆びてしまいステンレスの物に交換しました。強度も問題なさそうです。ただこの製品にあうサイズのステンレスプレートが無くて加工して作りました。セットであると良いのですが。

対象商品 : 88146152
2020-07-30
用途: 排水枡の取手金具として使用
その他業種

元々の金具は鉄製のため、錆が出て膨張し取手を引き出せなくなり今回ステンレス製に交換。 腐食の心配もないため今後は交換不要。

対象商品 : 88146152
2016-04-06
用途: オートバイのタンデムライダーの手すりに使用
有限会社カーム

安価であるが丈夫でステンレス製のため見た目もよく、タンデムライダーのため大変重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 88146152
2016-04-18
用途: ユニットの取っ手(両側)

板に挟むように使うので、M10のナットが足りなかった。4個付けて欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2877:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする