※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
銅リングキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
3
3
4
5
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88146195
品番
CUH-3
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
10
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
3.3
寸法L(mm)
29
寸法S(mm)
5
材質
銅
質量(g)
8
種類
リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.1
使用荷重(N)
98