曜日別特売
CUH-4 銅リングキャッチ 水本機械製作所 88146204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUH-4 銅リングキャッチ 水本機械製作所 88146204
CUH-4 銅リングキャッチ 水本機械製作所 88146204

銅リングキャッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法D(mm)4
内容量1個注文コード88146204品番CUH-4
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法B(mm)11寸法D(mm)4寸法E(mm)4.4寸法L(mm)34寸法S(mm)6材質質量(g)13種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする