曜日別特売
CUH-5 銅リングキャッチ 水本機械製作所 88146213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUH-5 銅リングキャッチ 水本機械製作所 88146213
CUH-5 銅リングキャッチ 水本機械製作所 88146213

銅リングキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法D(mm)5
内容量1個注文コード88146213品番CUH-5
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法B(mm)13寸法D(mm)5寸法E(mm)5.4寸法L(mm)41寸法S(mm)7材質質量(g)25種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.34使用荷重(N)343
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする