曜日別特売
CUH-6 銅リングキャッチ 水本機械製作所 88146222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUH-6 銅リングキャッチ 水本機械製作所 88146222
CUH-6 銅リングキャッチ 水本機械製作所 88146222

銅リングキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法D(mm)6
内容量1個注文コード88146222品番CUH-6
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法B(mm)14寸法D(mm)6寸法E(mm)6.5寸法L(mm)47寸法S(mm)7材質質量(g)43種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.44使用荷重(N)441
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする