※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ファンシーSフックツイスト
(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法L1(mm)
500
200
250
300
400
500
色
グリーン
ライトピンク
ブルー
グリーン
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88147394
品番
ALT-500GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥990
色
グリーン
質量(g)
47
寸法L1(mm)
500
寸法L2(mm)
488
材質(本体)
アルミ軽合金
種類
Sカン
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
54
寸法R(mm)
21
使用荷重(kN)
0.15
使用荷重(N)
147
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88147394
ALT-500GR
10253626
A-990
ファンシーSフックツイスト(グリーン)
水本機械製作所
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました