RNB-1 ナスカンニッケルメッキ 水本機械製作所 88147455

RNB-1 ナスカンニッケルメッキ 水本機械製作所 88147455
RNB-1 ナスカンニッケルメッキ 水本機械製作所 88147455

ナスカンニッケルメッキ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード88147455品番RNB-1
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
材質亜鉛ダイキャスト質量(g)35種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)77寸法H(mm)14寸法d(mm)16寸法t(mm)4.5寸法S(mm)9寸法D(mm)4.5寸法W(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88147455
2015-12-12
用途: 唯一?

これじゃなくても、普通のナスカンでOK。
ニッケルメッキはGOOD

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする